• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave fissa doppia, Larghezza chiavi: 10X11mm

Codice art.: GG6033 10X11
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (2,94 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
907 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 10 mm
Apertura 2 11 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 155 mm
Apertura bocca massima b1 24 mm
Apertura bocca massima b2 27 mm
Altezza bocca massima h 5 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie opaco cromato
Dimensione apertura Metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave
USP1 5 chiavi a forchetta doppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6033 10X11
EAN / GTIN 4069515050548
Codice del produttore GG6033 10X11
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Con corpo profilato ottimizzato per garantire una buona presa ed effettuare i lavori in modo ergonomico. Molto durevole ed estremamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

5 chiavi a forchetta doppia n. art. 610600 11X11.

Download & documenti

Prodotti correlati