• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Klucze płaskie, dwustronne, rozwartość klucza: 10X11mm

Nr art.: GG6033 10X11
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 14,38 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 001 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 5 szt.
Oznaczenie producenta Vorteilspack 5 Stück Doppelmaulschlüssel
Wersja proste
Metoda wykonania kute matrycowo
Beziskrowy nie
Liczba narzędzi 5
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Norma DIN 3110; ISO 3318
Długość całkowita 155 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG6033 10X11
EAN / GTIN 4069515050548
Numer producenta GG6033 10X11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Ze zoptymalizowanym uchwytem profilowym zapewniającym wyjątkowe właściwości chwytne i umożliwiającym ergonomiczną pracę. Bardzo trwały i wyjątkowo wytrzymały.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

5 szt. kluczy płaskich dwustronnych nr 610600 11X11.