{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 5 ud. | |
| Denominación del fabricante | Vorteilspack 5 Stück Doppelmaulschlüssel | |
| Modelo | forma recta | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Sin chispas | no | |
| Cantidad de herramientas | 5 | |
| Características del mango | Forma ergonómica | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 10 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | aplicación mate cromada | |
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Longitud total L | 155 mm | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG6033 10X11 | |
| EAN / GTIN | 4069515050548 | |
| Número del fabricante | GG6033 10X11 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |