Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 10X11mm

Art.-nr.: GG6033 10X11
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 21,93 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
907 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 10 mm
Nøglestørrelse 2 11 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Nøglelængde L 155 mm
maks. kæbebredde b1 24 mm
maks. kæbebredde b2 27 mm
maks. kæbehøjde h 5 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 15 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
gnistfri nej
samme nøglevidde i begge ender nej
Produkttype Skruenøgler
USP1 5 stk. dobbelt gaffelnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG6033 10X11
EAN/GTIN 4069515050548
Producentnummer GG6033 10X11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med optimeret profilskaft, der giver et særligt godt greb og ergonomisk korrekt arbejde. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Leveringsomfang:

5 stk. dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 11X11.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter