• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT Vorteilspack 5 Stück Doppelmaulschlüssel

Artikel-Nr.: GG6033 10X11
Neuheit
Setpreis 5 Stück (2,94 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
907 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 10 mm
Schlüsselweite 2 11 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Schlüssellänge L 155 mm
maximale Maulbreite b1 24 mm
maximale Maulbreite b2 27 mm
maximale Maulhöhe h 5 mm
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
funkenfrei nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten nein
Produktart Schraubenschlüssel
USP1 5 Stück Doppelmaulschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6033 10X11
EAN / GTIN 4069515050548
Herstellernummer GG6033 10X11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Lieferumfang:

5 Stück Doppelmaulschlüssel Nr. 610600 11X11.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte