Set de chei fixe, Deschideri: 10X11mm

Cod articol.: GG6033 10X11
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (2,94 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
978 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschideri (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 5 buc.
Denumirea producătorului Vorteilspack 5 Stück Doppelmaulschlüssel
Execuție dreaptă
Proces producţie forjat în matriţă
Fără scântei nu
Număr de unelte 5
Caracteristici de prindere Ergonomic
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă mat cromat
Standard DIN 3110; ISO 3318
Lungimea totală 155 mm
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG6033 10X11
EAN / GTIN 4069515050548
Număr producător GG6033 10X11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu coadă profilată optimizată pentru aderenţă deosebită şi lucru ergonomic. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Livrare:

5 bucăți chei fixe duble cod 610600 11X11.