Villáskulcs, Kulcsnyílások: 10X11mm

Cikkszám: GG6033 10X11
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (2,94 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
907 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílások (mm) Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 10 mm
Kulcsnyílás 2 11 mm
Szabvány DIN 3110; ISO 3318
Kulcs hossza L 155 mm
Maximális pofaszélesség b1 24 mm
Maximális pofaszélesség b2 27 mm
Maximális pofamagasság h 5 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
szikramentes nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás nem
Termék fajtája Csavarkulcs
USP1 5 darab villáskulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG6033 10X11
EAN / GTIN 4069515050548
Gyártó száma GG6033 10X11
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Optimalizált profilszárral a különösen jó fogás és ergonomikus munkavégzés érdekében. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Tartalom:

5 darab 610600 11X11 sz. villáskulcs.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek