Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 10X11mm

Artikelnummer: GG6033 10X11
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (2,94 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
907 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdtes (mm) Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 10 mm
Sleutelwijdte 2 11 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Sleutellengte L 155 mm
maximale bekbreedte b1 24 mm
maximale bekbreedte b2 27 mm
maximale bekhoogte h 5 mm
Bekstand 1 15 graden
Bekstand 2 15 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
vonkvrij nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee
Producttype Schroefsleutel
USP1 5 stuks steeksleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6033 10X11
EAN/GTIN 4069515050548
Nummer fabrikant GG6033 10X11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met geoptimaliseerde profielschacht voor bijzondere grip en ergonomisch werken. Uiterst robuust en extreem sterk.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

5 stuks steeksleutel nr. 610600 11X11.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan