{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipi di lavorazione | Fresatura per spallamenti (FEC) | |
| Numero taglienti | 6 pz. | |
| Codice ISO | XNEX 080608 | |
| Tipo | HB7635 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Raggio di punta R | 0,8 mm | |
| Spessore inserto T | 7,93 mm | |
| Classe di tolleranza | E | |
| Rivestimento | CVD | |
| Per materiale | Acciaio inossidabile (M) | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente principale) | 0 gradi | |
| Numero pezzi | 50 pz. | |
| A umido min. | limitatamente adatta | |
| Profondità di taglio max., Contornatura | 4 mm | |
| Profondità di taglio max., Scanalature piene | 1,5 mm | |
| A umido max. | limitatamente adatta | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Aria | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | Wendeschneidplatte XNEX 080608, HB7635 | |
| Spessore dell’inserto S | 6,35 mm | |
| Lunghezza del tagliente l | 7,5 mm | |
| Diametro dell’inserto d | 12,487 mm | |
| Angolo di spoglia normale, tagliente principale | 0 gradi | |
| Diametro foro di fissaggio | 4,6 mm | |
| Profondità di taglio ap, min. | 0,15 mm | |
| Profondità di taglio ap, max. | 4 mm | |
| Profondità di taglio utilizzo | Scanalature piene; Contornatura | |
| Avanzamento per dente min. fz | 0,13 mm | |
| Materiale da lavorare, specifico per il produttore | INOX | |
| Materiale da lavorare | M (acciaio inox) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HB7635 | |
| Tipo di fissaggio inserto | S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro) | |
| Designazione inserto | XNEX 080608 | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 6 pz. | |
| Peso | 10 g | |
| Contenuto | 50 pz. | |
| Contenuto | set | |
| Fattore di correzione fz | 2,5 |
| Codice articolo | GG2139 INOX | |
| EAN / GTIN | 4067263078937 | |
| Codice del produttore | GG2139 INOX | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |