{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC) | |
| Antal skær | 6 stk. | |
| ISO-kode | XNEX 080608 | |
| Type | HB7635 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Hjørneradius R | 0,8 mm | |
| Skærepladetykkelse T | 7,93 mm | |
| Toleranceklasse | E | |
| Belægning | CVD | |
| Egnet til materiale | rustfrit stål (M) | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 0 grader | |
| Antal dele | 50 stk. | |
| Våd, minimal | betinget egnet | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 4 mm | |
| Skæredybde maks., Helnot | 1,5 mm | |
| Våd, maksimal | betinget egnet | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Wendeschneidplatte XNEX 080608, HB7635 | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 6,35 mm | |
| Længde, skærekant l | 7,5 mm | |
| Diameter, skæreplatte d | 12,487 mm | |
| Normal frigangsvinkel, hovedskærekant | 0 grader | |
| Monteringshuldiameter | 4,6 mm | |
| Skæredybde ap, min. | 0,15 mm | |
| Skæredybde ap, max. | 4 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring | |
| Tilspænding pr. tand min. fz | 0,13 mm | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | INOX | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7635 | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Beskrivelse, skæreplade | XNEX 080608 | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 6 stk. | |
| Vægt | 10 g | |
| Indhold | 50 stk. | |
| Indhold | set | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | GG2139 INOX | |
| EAN/GTIN | 4067263078937 | |
| Producentnummer | GG2139 INOX | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |