• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – frézovací vyměnitelné břitové destičky XNEX 080608, HB7635, 50 ks

Artiklové číslo: GG2139 INOX
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 342,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Počet břitů 6 ks
ISO kód XNEX 080608
Typ HB7635
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Tloušťka řezné destičky T 7,93 mm
Toleranční třída E
Povlak CVD
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Počet přepážek 50 ks
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 4 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 1,5 mm
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Wendeschneidplatte XNEX 080608, HB7635
Tloušťka řezné destičky S 6,35 mm
Délka řezné hrany l 7,5 mm
Průměr řezné destičky d 12,487 mm
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 0 stupně
Průměr Upevňovací díry 4,6 mm
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Hloubka řezu ap, max 4 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,13 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce INOX
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7635
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky XNEX 080608
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 6 ks
Hmotnost 10 g
Obsah 50 ks
Obsah sada
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2139 INOX
EAN / GTIN 4067263078937
Číslo výrobce GG2139 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Vhodné pro:

Rohové frézy GARANT 90° č. 215101 a rohové frézy HOLEX 90° č. 215102.

Obsah:

50 × 215188 INOX

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 3mm.