Voordeelverpakking frees-wisselplaat XNEX 080608, HB7635, 50 stuks

Artikelnummer: GG2139 INOX
Prijs instellen 50 Stuk (11,86 € / 1 Stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Koelsmeermiddel ja
Nat minimaal geschikt
Nat maximaal geschikt
Droge bewerking geschikt
Olie geschikt
Lucht geschikt
Basisvorm vierkant
Snijplaatbreedte 8 mm
Dikte snijplaat 6,35 mm
Snijplaatlengte 8 mm
Snijplaatuitvoering neutraal
Snijkantlengte 8 mm
Snijplaatdiameter 8 mm
Hoekradius 0,8 mm
ISO-code XNEX080608
Materiaal HM
Verspaningsgroep M (roestvrij staal)
Gereedschapstoepassingsgroep HB7635
Coating CVD
Soort HB7635
Snijplaatdikte 6,35 mm
Producttype Snijplaat
Met ISO-code ja
Aantal snijkanten 6 st.
Geschikt voor materiaal roestvrij staal (M)
Bewerking hoekfrezen (FEC)
Fijn/ruw-indeling Nabewerken; Voor-/nabewerken
Bevestigingstype Boring
Spaanbreker ja
Inhoud 50 st.
Correctiefactor fz 0,13

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2139 INOX
EAN/GTIN 4067263078937
Nummer fabrikant GG2139 INOX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
190
RVS > 900 N/mm²
M
130
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT hoekfrees 90° nr. 215101 en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215102.

Inhoud:

50 × 215188 INOX

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript