XNEX 080608 INOX

Cikkszám: GG2139 INOX
Ár beállítása 50 Darab (11,58 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XNEX080608
Minőség HB7635
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 4 mm
Előtolás fz / fog 0,13 mm
Cserék / élek száma 6
Tartalom 50
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2139 INOX
EAN / GTIN 4067263078937

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Alkalmazható:

215101 sz. GARANT 90° sarokmaró és 215102 sz. HOLEX 90° sarokmaró.

Tartalma:

50 × 215188 INOX

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek