• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de plaquita de corte de fresado XNEX 080608, HB7635, 50 unidad

Número de artículo: GG2139 INOX
Establecer precio 50 unidades (13,70 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 50 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Cantidad de cortes 6 ud.
Código ISO XNEX 080608
Clase HB7635
Material de corte MD
Radio angular R 0,8 mm
Grosor de la inserción T 7,93 mm
Clase de tolerancia E
Recubrimiento CVD
Para material Acero inoxidable (M)
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Número de piezas 50 ud.
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 4 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 1,5 mm
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Procesamiento en seco adecuado
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Wendeschneidplatte XNEX 080608, HB7635
Grosor de la placa de corte S 6,35 mm
Longitud del filo de corte l 7,5 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,487 mm
Ángulo de incidencia normal, filo principal 0 grados
Diámetro del orificio de fijación 4,6 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,15 mm
Profundidad de corte ap, máx. 4 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz 0,13 mm
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante INOX
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante HB7635
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Designación plaquita de corte XNEX 080608
Tipo de producto Plaquita de corte
con código ISO sí
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Número de opciones de uso 6 ud.
Peso 10 g
Contenido 50 ud.
Contenido juego
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2139 INOX
EAN / GTIN 4067263078937
Número del fabricante GG2139 INOX
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Idóneo para:

Fresa angular de 90° GARANT del n.° 215101 y fresa angular de 90° HOLEX n.° 215102.

Contenido:

50 × 215188 INOX

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 3 mm.