• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet avantajos plăcuțe amovibile pentru frezare XNEX 080608, HB7635, 50 bucăți

Cod articol.: GG2139 INOX
Setați prețul 50 bucăți (13,70 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 50 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Număr de tăişuri 6 buc.
Cod ISO XNEX 080608
Categorie HB7635
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0,8 mm
Placă de tăiere grosime T 7,93 mm
Clasa de toleranţă E
Strat de acoperire CVD
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grade
Număr de piese 50 buc.
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 4 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 1,5 mm
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Prelucrare uscată recomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Wendeschneidplatte XNEX 080608, HB7635
Grosime plăcuță de tăiere S 6,35 mm
Lungime muchie așchietoare l 7,5 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 12,487 mm
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 0 grade
Diametrul orificiului de fixare 4,6 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,15 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 4 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Avans per dinte min. fz 0,13 mm
Grupa de așchiere, specifică producătorului INOX
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător HB7635
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Denumire Inserție de tăiere XNEX 080608
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 6 buc.
Greutate 10 g
Cuprins 50 buc.
Cuprins set
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol GG2139 INOX
EAN / GTIN 4067263078937
Număr producător GG2139 INOX
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Adaptat pentru:

Freză unghiulară GARANT 90° nr. 215101 şi freză unghiulară HOLEX 90° nr. 215102.

Conţinut:

50 × 215188 INOX

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 3mm.