{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Método de usinagem | fresagem de canto (FEC) | |
| Número de arestas de corte | 6 un. | |
| Código ISO | XNEX080608 | |
| Tipo | HB7635 | |
| Material de corte | HM | |
| Raio do canto R | 0,8 mm | |
| Classe de tolerância | E | |
| Revestimento | CVD | |
| Para material | aço inoxidável (M) | |
| Designação do fabricante | XNEX 080608, HB7635 | |
| Formato básico | quadrado(a) | |
| Profundidade de corte, área de trabalho recomendada, máx. ap max | 4 mm | |
| Grupo de maquinagem | M (aço inoxidável) | |
| Tipo de produto | Pastilha | |
| Com código ISO | sim | |
| Tipo de fixação | perfuração | |
| Quebra-aparas | sim | |
| Modelo das arestas de corte | com arestas afiadas (F) | |
| Número de possibilidades de utilização | 6 un. | |
| Índice | 50 un. |
| Número do artigo | GG2139 INOX | |
| EAN/GTIN | 4067263078937 | |
| Número do fabricante | GG2139 INOX | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |