• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025

1/4″ Chiave a bussola lungo, AS954E 3/8″

Codice art.: AS2305A 3/8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo AS2305A 3/8
copia
EAN / GTIN 4991644008322
copia
Codice del produttore AS2305A 3/8
copia
Numero-L L60050 8381
copia
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 50 mm
  • Dimensione D2: 12,8 mm
  • D1: 13,7 mm
  • Lunghezza: 6,8 mm
  • Altezza: 40 mm
  • Guida: 1/4″
  • Attacco quadro
  • Uscita 3/8″
  • Doppio esagono interno
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno