{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 80 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 500 kg | |
Regolazione dell’altezza con passo | 20 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 750 mm | |
Profondità | 275 mm | |
Altezza utile | 1.840 mm | |
Numero ripiani | 10 | |
Frontalini armadio | Aperto | |
Tipo di prodotto | Armadio portavaschette |
Codice articolo |
954670 2000/F
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197179746
copia |
|
Codice del produttore |
954670 2000/F
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |