• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Separatore liscio ad incastro, larghezza 12G, Per altezza frontalino cassetti: 100mm

Codice art.: 951821 100
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,16 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    3,47 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 75 mm
Larghezza 300 mm
Larghezza in G 12
Per altezza frontalini dei cassetti 100 mm
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951821 100
copia
EAN / GTIN 4062406138820
copia
Codice del produttore 951821 100
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Separatore liscio in plastica da inserire nei listelli fessurati, per l'ulteriore suddivisione dei cassetti.

Per:

Tutti i divisori fessurati in plastica. Assicurarsi che l’altezza frontalini dei cassetti sia quella giusta!

Nota:

Larghezza utile dei separatori lisci a incastro = larghezza – 12 mm. Esempio n. art. 951751, larghezza 5G: Larghezza utile = 125 mm – 12 mm = 113 mm.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript