Pereţi despărţitori demontabili, lăţime 12G, Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor: 100mm

Cod articol.: 951821 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,02 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    3,35 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
342 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Nuanță, negru Negru grafit
Ambalaj neambalate individual
Material Plastic
Culoarea negru
Lăţime 300 mm
Înălţime 75 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 12
Recomandat pentru Sertare
Înălţime frontală 100 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 12
Cuprins o singură parte
Tip produs Perete despărţitor

Identificare și clasificare

Cod articol 951821 100
EAN / GTIN 4062406138820
Număr producător 951821 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori din plastic se prind în bara perforată de separaţie pentru compartimentarea ulterioară a sertarelor.

Adaptat pentru:

Toate barele perforate de separaţie sunt din plastic. Atenţie la înălţimea frontală corespunzătoare a sertarului!

Notă:

Lăţimea utilă a pereţilor despărţitori demontabili = lăţimea -12 mm. Exemplu Cod 951751, lăţime 5G: Lăime utilă = 125 mm - 12 mm = 113 mm.