{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 1.240 mm | |
Larghezza superiore appoggio | 750 mm | |
Profondità superficie di appoggio | 550 mm | |
Peso | 15 kg | |
Tipo di prodotto | Console per computer |
Codice articolo |
948040 S
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406068585
copia |
|
Codice del produttore |
948040 S
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |