{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 240 mm | |
Šírka ložnej plochy | 750 mm | |
Hĺbka ložnej plochy | 550 mm | |
Hmotnosť | 15 kg | |
Druh produktu | Počítačový pult |
Číslo položky | 948040 S | |
EAN/GTIN | 4062406068585 |