Tamponatura laterale in lamiera per spalle, Cassetti con profondità 20G, Per altezza spalle: 2000mm

Codice art.: 935040 2000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in più di 8 settimane
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza spalle (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profondità 580 mm
Per spalle di altezza 2.000 mm
Tipo di prodotto Rivestimento laterale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 935040 2000
copia
EAN / GTIN 4062406107567
copia
Codice del produttore 935040 2000
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio per rivestire le spalle, ganci di supporto saldati direttamente sul telaio: impedisce l’accesso laterale dai moduli adiacenti, in particolare per scaffalature con portea battente, porte scorrevoli e porte tapparella.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per il rivestimento bilaterale di una spalla sono necessarie due tamponature laterali in lamiera.
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
Come possiamo aiutarti?
Porta utensili
Configuratore
Solo per i clienti con account aziendale