Plaque en tôle pour échelle, Tiroirs profondeur 20G, pour hauteur d'échelle: 2000mm

Réf.: 935040 2000
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,49 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour hauteur d'échelle (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Pièce décrite article complet
Epaisseur du matériau 1,2 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair
Référence fabricant Blechverkleidung für Säulenrahmen, Schubladen 20G tief
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Hauteur 2 000 mm
Profondeur 580 mm
Pour rayonnage
Type de produit habillage

Identification et classification

Référence article 935040 2000
EAN / GTIN 4062406107567
Réf. fabricant 935040 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec brides soudées pour recouvrement de l’échelle: pour les rayonnages fermés juxtaposés, empêche l’accès latéral, à recommander dans le cas de rayonnages avec portes battantes, portes coulissantes et volets roulants.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le recouvrement des deux côtés d’une échelle requiert deux plaques en tôle.

Warning:

Utilisation normale
  • Rayonnages à tiroirs à combiner librement.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Pour usage industriel.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Veiller à une charge admissible suffisante du sol.
  • Chape/fondations adaptées au montage nécessaires.
  • Epaisseur du sol en béton d’au moins 180 mm (minimum 200 mm du bord).
  • Résistance du béton d’au moins B25, couche supérieure de 35 mm d’épaisseur.
  • Fixer tous les cadres-supports du rayonnage à l’aide des ancrages au sol fournis.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger les rayonnages ni les tablettes.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas s’appuyer sur les tablettes.