{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Altezza banco da lavoro | 850 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 100 kg | |
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 1.000 kg | |
Spessore inserti | 50 mm | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 90 % | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMBI | |
Altezza | 850 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 1.500 mm | |
Profondità piano di lavoro | 700 mm | |
Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
Altezza corpo per cassetti | 800 mm | |
Larghezza corpo per cassetti | 430 mm | |
Profondità corpo per cassetti | 630 mm | |
Larghezza utile cassetti | 320 mm | |
Profondità utile cassetti | 520 mm | |
Numero dei cassetti | 13 | |
Materiale piano di lavoro | Anima ST con rivestimento sintetico eluplan | |
Rivestimento del piano di lavoro | Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum) | |
Spessore rivestimento | 2 mm | |
Superficie del piano di lavoro | Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, di media durezza, non resistente alla luce | |
Colore superficie piano di lavoro | grigio chiaro | |
Banco da lavoro in serie | sì – può essere usato in serie, poiché il corpo o la struttura portante sono montati a livello del piano | |
Peso | 142 kg | |
Tipo di prodotto | Banco da lavoro |
Codice articolo |
933305 150S7AB
copia |
|
Codice del produttore |
933305 150S7AB
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |