• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro universale con piano in eluplan grigio chiaro, Lunghezza piano cm / Modello: 150S7AH

Codice art.: 933305 150S7AH

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano cm / Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 1.000
  • Spessore inserti: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 1.000 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Altezza 850 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Altezza corpo per cassetti 800 mm
Larghezza corpo per cassetti 430 mm
Profondità corpo per cassetti 630 mm
Larghezza utile cassetti 320 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Numero dei cassetti 11
Materiale piano di lavoro Anima ST con rivestimento sintetico eluplan
Rivestimento del piano di lavoro Eluplan (sintetico), (rivestimento in linoleum)
Spessore rivestimento 2 mm
Superficie del piano di lavoro Rivestimento antistatico, molto resistente all'abrasione, di media durezza, non resistente alla luce
Colore superficie piano di lavoro grigio chiaro
Banco da lavoro in serie sì – può essere usato in serie, poiché il corpo o la struttura portante sono montati a livello del piano
Peso 137 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 933305 150S7AH
Codice del produttore 933305 150S7AH
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piano di lavoro con spessore 50 mm. Per il fissaggio delle cassettiere e delle basi in acciaio profilato sono predisposti dei fori appositi.
Piano del banco da lavoro in eluplan; rivestimento sintetico con superficie marmorizzata grigio chiaro resistente alle abrasioni e agli urti; base in legno massiccio. Rivestimento antistatico, resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline leggeri. Resistente al calore per intervalli brevi fino a circa 250 °C. La superficie tenace è particolarmente indicata per pezzi delicati. Listelli ABS grigio chiaro incollati su tutti i lati.
Cassettiera larga 430 mm in lamiera di acciaio con serratura a cilindro con 2 chiavi e chiusura centralizzata. Le cassettiere possono essere montate a scelta a destra, a sinistra o al centro del piano dei banchi da lavoro. In caso di lunghezza dei piani 1500 mm, si possono montare 2 − 3 cassettiere, mentre in caso di lunghezza dei piani di 2000 mm è possibile applicare 3 − 4 cassettiere (a seconda della larghezza della cassettiera stessa). Cassetti in lamiera di acciaio con maniglione in alluminio, estraibili al 90%. All’interno listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dello spazio utile.
Sportelli in lamiera di acciaio, con tasca interna portadocumenti.
Basi d’appoggio in lamiera d’acciaio profilata (larghezza 80 mm), con traverse.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (sinistra): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm
Frontalini dei cassetti (destra): 60; 80; 100; 120; 360 mm

Verniciatura:

Corpo e base grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Accessori vedi n. art. 933910 − 933990, divisori n. art. 960030960180, sistema modulare Aqurado n. art. 960900 − 961500.
Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.