Cassettiere su ruote 75 kg, 36×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 885/5

Codice art.: 931325 885/5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 36×24
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 885 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 600 mm
Altezza utile per cassetti 600 mm
Altezza corpo per cassetti 700 mm
Altezza utile corpo per cassetti 600 mm
Larghezza utile cassetti 900 mm
Profondità utile cassetti 600 mm
Cassetti larghezza utile in G 36
Cassetti profondità utile in G 24
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Con sponda di contenimento si
Numero dei cassetti 5
Numero di ripiani estraibili 0
Numero di porte 0
Portata massima 600 kg
Esecuzione su ruote; con cassetti
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Alloggiamento sopra aperto no
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Peso 153 kg
Tipo di prodotto Carrello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 931325 885/5
copia
EAN / GTIN 4062406352691
copia
Codice del produttore 931325 885/5
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con cassetti 36×24G.
Cassettiera su ruote 40×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.
Cassetti a estrazione totale e su guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per l’inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm).
Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l’apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75, 100, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.