• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Unità di illuminazione a LED laterale, Potenza assorbita: 15W

Codice art.: 928620 15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Potenza assorbita (W) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Multifix
Lunghezza 455 mm
Profondità 60 mm
Altezza montato 120 mm
Lunghezza corpo luci 300 mm
Profondità corpo luci 30 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Potenza assorbita 15 W
Interruttore On/Off si
Corrente di illuminazione 630 lm
Numero di interruttori On/Off 1
Tecnologia a LED si
A regolazione continua 180 grado
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Plafoniera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928620 15
EAN / GTIN 4062406117504
Codice del produttore 928620 15
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Unità d’illuminazione completa di corpo luci e cavo di collegamento all’interruttore n. art. 928470 ON/OFF o 928460 ON/OFF (mediante gli appositi connettori industriali in dotazione). Tecnologia a LED esente da manutenzione e di lunga durata. La lampada a efficienza energetica è estremamente omogenea, evita riflessi e sfarfallii, permette un buon riconoscimento dei colori grazie a intervalli spettrali equilibrati e a un’elevata nitidezza di profilo e contrasto. Temperatura cromatica 4000K.
Unità di illuminazione a LED per il fissaggio laterale alla struttura a piantane di supporto. L’unità può essere ruotata in continuo di 180° per un’illuminazione ottimale. Ciascuna unità può essere controllata individualmente mediante l’interruttore On/Off integrato.
La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono essere sostituite.

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010, n. art. 928020, n. art. 928030 e n. art. 928075 e n. art. 928076.

Verniciatura:

Alloggiamento grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare il banco da lavoro solo in condizioni tecnicamente ottimali.
  • Risolvere immediatamente tutte le anomalie che possono mettere a rischio la sicurezza.
  • Montare i componenti solo nei fori previsti. Modificare e adattare solo utilizzando accessori approvati da Hoffmann Group.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in un ambiente asciutto.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il banco da lavoro.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non esporla ad acqua, precipitazioni e impurità.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non sovraccaricare il banco da lavoro, il piano di lavoro, i cassetti e le mensole.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati