• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piantana di supporto angolare con fessurazioni, Altezza: 481mm

Codice art.: 928030 481
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Larghezza 40 mm
Profondità 100 mm
Dotazione massima con pannello forato 1× n. art. 928070 oppure n. art. 928071
Peso 3 kg
Tipo di prodotto Piantane di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928030 481
EAN / GTIN 4062406112295
Codice del produttore 928030 481
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In robusta lamiera di acciaio. Superficie di lavoro priva di barriere grazie al montaggio senza raccordi a gomito.
Piantana di supporto angolare con fessurazioni con passo da 50 mm nel lato anteriore, boccole filettate e un foro con ⌀ di 25 mm per il passaggio dei cavi.

Per:

Nella piantana di supporto angolare n. art. 938030 è possibile montare le mensole n. art. 928131928145 Dim. 1000 e le guide Multifix n. art. 928201, 928206, 928230, 928235 Dim. 1000.
1× pannello forato n. art. 928070 oppure n. art. 928071

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare il banco da lavoro solo in condizioni tecnicamente ottimali.
  • Risolvere immediatamente tutte le anomalie che possono mettere a rischio la sicurezza.
  • Montare i componenti solo nei fori previsti. Modificare e adattare solo utilizzando accessori approvati da Hoffmann Group.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in un ambiente asciutto.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il banco da lavoro.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non esporla ad acqua, precipitazioni e impurità.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non sovraccaricare il banco da lavoro, il piano di lavoro, i cassetti e le mensole.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.