{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka | 40 mm | |
Hĺbka | 100 mm | |
maximálne osadenie dierovanou stenou | 1x c. 928070, príp. c. 928071 | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Druh produktu | Nosný stĺpik |
Číslo položky | 928030 481 | |
EAN/GTIN | 4062406112295 |