{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Apdailos tipas | perforuota sienelė | |
| Tinklelio ilgis | 50 mm | |
| Produkto rūšis | atramos | |
| Su apdaila | taip | |
| Kabelio kanalas | taip | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 50 mm | |
| Plotis | 40 mm | |
| Gylis | 100 mm | |
| Aukštis | 481 mm | |
| Paskirtis | naudojamas kaip kampinis stulpas | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Medžiagos storis | 1 mm | |
| Svoris | 3 kg |
| Produkto numeris | 928030 481 | |
| EAN / GTIN | 4062406112295 | |
| Gamintojo numeris | 928030 481 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |