{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta obloge | luknjasta stena | |
| Dolžina rastra | 50 mm | |
| Vrsta izdelka | nosilni steber | |
| Z oblogo | da | |
| Odprtina za kable | da | |
| Nastavljanje višine v rastru | 50 mm | |
| Širina | 40 mm | |
| Globina | 100 mm | |
| Višina | 481 mm | |
| Področje uporabe | uporaba končnega stebra | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Masa | 3 kg |
| Številka izdelka | 928030 481 | |
| EAN/GTIN | 4062406112295 | |
| Številka proizvajalca | 928030 481 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |