• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Vaschette a bocca di lupo Multifix, Lunghezza mm / Modello: 1000/AA1

Codice art.: 928230 1000/AA1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
424 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza mm / Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Workstation; Multifix
Lunghezza 1.000 mm
Larghezza 940 mm
Larghezza utile 934 mm
Altezza montato 90 mm
Altezza vaschetta a bocca di lupo 65 mm
Larghezza vaschetta a bocca di lupo 130 mm
Profondità vaschetta a bocca di lupo 100 mm
Angolo di inclinazione 0 grado; 20 grado; 30 grado
Numero vaschette 7
Modello vaschetta AA1
Colore vaschetta a bocca di lupo antracite
Per modello AA1
Portata 50 kg
Peso 3,4 kg
Tipo di prodotto Mensola portavaschette

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928230 1000/AA1
EAN / GTIN 4062406113667
Codice del produttore 928230 1000/AA1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guida Multifix in alluminio come al n. art. 928201, incluse vaschette a bocca di lupo GARANT n. art. 963301.

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010, carrello portamateriali n. art. 918590, pannello forato attaccando il multifix alla piastra base GARANT easyFix n. art. 955820 Dim. 2.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare il banco da lavoro solo in condizioni tecnicamente ottimali.
  • Risolvere immediatamente tutte le anomalie che possono mettere a rischio la sicurezza.
  • Montare i componenti solo nei fori previsti. Modificare e adattare solo utilizzando accessori approvati da Hoffmann Group.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in un ambiente asciutto.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il banco da lavoro.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non esporla ad acqua, precipitazioni e impurità.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non sovraccaricare il banco da lavoro, il piano di lavoro, i cassetti e le mensole.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati