{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,5 mm | |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 25 kg | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Larghezza | 920 mm | |
| Larghezza utile | 880 mm | |
| Profondità utile | 300 mm | |
| Altezza montato | 80 mm | |
| Altezza staffa | 330 mm | |
| ⌀ Staffa | 8 mm | |
| Numero staffe in acciaio | 4 | |
| Per modello | 1000 | |
| Esecuzione ripiano | con staffa in acciaio | |
| Tipo di prodotto | Mensola |
| Codice articolo | 928145 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113353 | |
| Codice del produttore | 928145 1000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |