Piantana di supporto angolare con fessurazioni, Altezza: 481mm

Codice art.: 928030 481
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di rivestimento Pannello forato
Lunghezza griglia 50 mm
Tipo di prodotto Piantane di supporto
Con rivestimento
Passacavo
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Larghezza 40 mm
Profondità 100 mm
Altezza 481 mm
Campo di impiego Uso come colonna d’angolo
Materiale lamiera di acciaio
Spessore materiale 1 mm
Peso 3 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928030 481
EAN / GTIN 4062406112295
Codice del produttore 928030 481
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In robusta lamiera di acciaio. Superficie di lavoro priva di barriere grazie al montaggio senza raccordi a gomito.
Piantana di supporto angolare con fessurazioni con passo da 50 mm nel lato anteriore, boccole filettate e un foro con ⌀ di 25 mm per il passaggio dei cavi.

Per:

Nella piantana di supporto angolare n. art. 938030 è possibile montare le mensole n. art. 928131928145 Dim. 1000 e le guide Multifix n. art. 928201, 928206, 928230, 928235 Dim. 1000.
1× pannello forato n. art. 928070 oppure n. art. 928071

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare il banco da lavoro solo in condizioni tecnicamente ottimali.
  • Risolvere immediatamente tutte le anomalie che possono mettere a rischio la sicurezza.
  • Montare i componenti solo nei fori previsti. Modificare e adattare solo utilizzando accessori approvati da Hoffmann Group.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in un ambiente asciutto.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il banco da lavoro.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non esporla ad acqua, precipitazioni e impurità.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non sovraccaricare il banco da lavoro, il piano di lavoro, i cassetti e le mensole.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.