Carrello TB3/G96

Codice art.: 918583 TB3/G96
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Modello TB3/G96
Altezza 1.200 mm
Larghezza 1.225 mm
Profondità 710 mm
Altezza utile 900 mm
Larghezza utile 1.000 mm
Profondità utile 700 mm
Passo di agganciamento 50 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Numero vaschette a bocca di lupo 96
Portata massima 250 kg
Peso 27,2 kg
Tipo di prodotto Carrello portamateriali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918583 TB3/G96
EAN / GTIN 4045197693914

Descrizione

Esecuzione:

Robusto telaio tubolare in acciaio saldato. Per l’alloggiamento modulare di guide portanti per vaschette a bocca di lupo. Possibilità di uso bilaterale e di montaggio di 8 guide portanti per lato (rispettare le altezze utili delle scatole). Le guide portanti possono essere montate con passo di 50 mm e hanno una portata di 30 kg. Maniglia ergonomica bicomponente in Haptoprene®. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.

Fornitura:

Dotato di 12× guide portanti n. art. 918584 Dim. TB3, 48× vaschette a bocca di lupo GARANT n. art. 963301 Dim. AA1 e 48× vaschette a bocca di lupo GARANT n. art. 963301 Dim. AB1.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi