• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Carrello a banco con 5 cassetti estraibile da un solo lato, 20×16G, Numero dei cassetti: 5

Codice art.: 914580 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 40
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×16
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 40 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Superficie utile dei cassetti in G 20×16
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Altezza 900 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 525 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 400 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 16
Numero dei cassetti 5
Peso 64 kg
Configuratore rilevante si
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914580 5
EAN / GTIN 4045197892300
Codice del produttore 914580 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il robusto corpo in lamiera di acciaio del carrello a banco integra 2 ripiani a vasca. La parete laterale è forata per l’alloggiamento di accessori, □ 9×9 mm con passo da 37 mm. Lato interno del cassetto liscio, ma comunque adatto per la suddivisione personalizzata dei cassetti. Lo sbloccaggio del cassetto avviene mediante un’impugnatura di sbloccaggio centrale integrata nel maniglione. Cassetto a chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Ruote montate su cuscinetti a rulli (2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio, 2 ruote fisse). Piano di lavoro spesso 25 mm in bambù per il montaggio della morsa a vite.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Fornitura:

Inclusi divisori:
ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 75;
ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 125.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.

Nota:

Per cassetti alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art. 951560 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art. 951741951821 cad. in Dim. 200.
Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95.
Divisori adatti:
Listelli fessurati a intaglio n. art. 951560 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;
divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;
separatori lisci a incastro 951721951821 Dim. 75; n. art. 951731951821 Dim. 125 e n. art. 951741951821 Dim. 200.

Warning:

Uso previsto
  • Per l’esecuzione di lavori mobili in loco.
  • Per uso privato e industriale.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiani estraibili per l’alloggiamento di L-BOXX (codice art.
  • 914574, 914575).
  • Mensola per la custodia di pezzi e utensili.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Montare le morse (opzione) solo sul piano di lavoro in bambù.
  • Rispettare le istruzioni di montaggio della morsa.
  • Installare al massimo un cassetto interno nel vano dell’armadio del ToolTruck (codice art.
  • 914560, 914564, 914568).

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il carrello per officina o il carrello a banco e portautensili.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non sottoporre a urti il carrello per officina e il carrello a banco e portautensili.

Download & documenti

Prodotti correlati