Carrello a banco ToolTruck per L-BOXX®, Modello: 4

Codice art.: 914574 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità RAL RAL 7016
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie ToolTruck
Denominazione originale prodotto ToolTruck
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grey; silver
Altezza complessiva 1.000 mm
Dimensione del foro 9 mm
Distanza dal centro del foro al centro del foro 9 mm
Numero corpi 1 pz.
Posizione corpo a sinistra
Es. richiudibile
A chiusura centralizzata si
Numero totale di unità di chiusura 1 pz.
Struttura della serratura Serratura a cilindro
Sistema di chiusura Sistema di chiusura Hoffmann
Larghezza piastra 1.195 mm
Profondità piastra 500 mm
Materiale piano plastica
Forma della piastra Rettangolo
Con sponda di contenimento
Tipo di rotella fixed wheel; Swivel castor
Freno di stazionamento, ruota fissa no
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Campo di impiego Banco da lavoro
Tipo di prodotto banco da lavoro
Regolazione dell’altezza no
Larghezza complessiva 1.195 mm
Profondità complessiva 500 mm
Portata max. 40 kg
Passo per pannello forato
Peso 89 kg
Corpo
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914574 4
EAN / GTIN 4062406785581
Codice del produttore 914574 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il carrello a banco ToolTruck è dotato di un piano di lavoro in X-ABS di elevata qualità. Vano aperto con 4 ripiani estraibili, adatto per 4 valigette in plastica L-BOXX®, che possono essere tolte e riagganciate in modo semplice e rapido. Per 2 valigette in plastica L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102 e Dim. 136. Oppure in alternativa: 2 × n. art. 693330 Dim. 102; 1 × Dim. 238 (per ampliamento del 3° ripiano estraibile). Le fiancate del carrello sono rivestiti con paraurti in LDPE. Una chiusura centralizzata blocca anta, cassetti e ripiani estraibili.
Armadietto con anta e 2 ripiani.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.

Nota:

Portavalori / vano laterale opzionale n. art. 914791 non integrati nella chiusura centralizzata del ToolTruck; chiusura tramite serratura a cilindro separata. Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95. Valigetta L-BOXX® non compresa nella fornitura.

Warning:

Uso previsto
  • Per l’esecuzione di lavori mobili in loco.
  • Per uso privato e industriale.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiani estraibili per l’alloggiamento di L-BOXX (codice art.
  • 914574, 914575).
  • Mensola per la custodia di pezzi e utensili.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Montare le morse (opzione) solo sul piano di lavoro in bambù.
  • Rispettare le istruzioni di montaggio della morsa.
  • Installare al massimo un cassetto interno nel vano dell’armadio del ToolTruck (codice art.
  • 914560, 914564, 914568).

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il carrello per officina o il carrello a banco e portautensili.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non sottoporre a urti il carrello per officina e il carrello a banco e portautensili.