{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7016 | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Serie | ToolTruck | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grey; silver | |
| Dimensione del foro | 9 mm | |
| Distanza dal centro del foro al centro del foro | 9 mm | |
| Numero corpi | 1 pz. | |
| Posizione corpo | a destra | |
| Es. richiudibile | sì | |
| A chiusura centralizzata | si | |
| Struttura della serratura | Serratura a cilindro | |
| Sistema di chiusura | Sistema di chiusura Hoffmann | |
| Larghezza piastra | 1.195 mm | |
| Profondità piastra | 500 mm | |
| Spessore piano | 25 mm | |
| Materiale piano | Bambù | |
| Con sponda di contenimento | sì | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Tipo di prodotto | banco da lavoro | |
| Regolazione dell’altezza | no | |
| Larghezza complessiva | 1.195 mm | |
| Profondità complessiva | 500 mm | |
| Passo per pannello forato | sì | |
| Possibilità di montaggio in serie | si | |
| Peso | 97 kg | |
| Corpo | sì | |
| Con morsa da banco | no | |
| Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile | sì | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 914568 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197892287 | |
| Codice del produttore | 914568 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |