Malli:
Pyörällisen työpöydän tukeva teräskotelo sisältää 2 integroitua säilytyslokeroa. Sivuseinämä on rei'itetty tarvikkeiden kiinnitystä varten, □ 9×9 mm 37 mm:n välein. Laatikon sisäpuoli on sileä, mutta se on silti jaettavissa. Vetolaatikoiden lukitus avataan kahvalistan keskellä olevalla lukitsimella. Laatikon keskuslukitus nastasylinterilukolla. Rullalaakeroidut pyörät (2 kääntyvää pyörää, joissa on pysäköintijarru, 2 lukittavaa pyörää). 25 mm:n vahvuinen bambutyötaso puristinkiinnitykseen.
Sijoitus:
laatikoiden etukorkeus: 75; 75; 125; 125; 200 mm
Toimituksen sisältö:
Sisältää tilanjakotarvikkeet:
kuhunkin 75 mm:n laatikkoon 1 urajakolista nro
951510 koko 75,
kuhunkin 125 mm:n vetolaatikkoon 1 urajakolista nro
951510 koko 125.
Pintakäsittely:
Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitti RAL 7016.
Ohje:
200 mm:n korkuisiin hyllyihin sopivat nyt myös urajakolistat nro
951510 koko 200, samoin reunalistat nro
951560 koko 200 ja uraan asetettavat väliseinät nro
951741 –
951821 à koko 200.
Muita tarvikkeita ja tilanjakomateriaaleja löytyy ryhmästä 95.
Sopiva tilanjakomateriaali:
Urareunalistat nro
951560 koko 75; koko 125 ja koko 200;
urajakolistat nro
951510 koko 75; koko 125 ja koko 200;
paikoilleen painettavat jakajat, nro
951721 -
951821 koko 75; nro
951731 -
951821 koko 125 ja nro
951741 -
951821 koko 200.
Warning:
Käyttötarkoitus- Mobiiliin työskentelyyn paikan päällä.
- Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
- Vetolaatikot työkalujen säilyttämiseen.
- Ulosvetotasot L-BOXX-laukkuja varten (tuotenro
- 914574, 914575).
- Hyllytaso työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.
- Muokkauksen ja lisäasennukset saa tehdä vain Hoffmann Groupin hyväksymillä varusteilla.
- Asenna ruuvipenkit (lisävaruste) vain bambutyötasoon.
- Noudata ruuvipenkin asennusohjeita.
- Asenna enintään yksi sisälaatikko ToolTruck-kaappiosaan (tuotenro
- 914560, 914564, 914568).
Väärinkäyttö- Älä seiso tai istu työkaluvaunun tai pyörällisen työpenkin päällä.
- Älä kuljeta ihmisiä.
- Älä tee luvattomia muutoksia ja muunnoksia.
- Älä altista työkaluvaunua ja pyörällistä työpenkkiä iskuille.