Przejezdny stół warsztatowy z 5 szufladami wysuwanymi jednostronnie, 20×16G, liczba szuflad: 5

Nr art.: 914580 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba szuflad Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Część opisana Płyty robocze; Obudowy
Grubość materiału 25 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy
Materiał Bambus; Z blachy stalowej
Kolor Szare; Srebrna
Wys. całkowita 900 mm
Wymiar otworu 9 mm
Odstęp środków otworów 37 mm
Liczba korpusów 1 szt.
Pozycja korpusu z regulacją
Szuflada 5
Liczba szuflad 5 szt.
Wysokość frontu szuflady 75 mm; 75 mm; 125 mm; 125 mm; 200 mm
Szerokość użytkowa szuflad 500 mm
Głębokość użytkowa szuflad 400 mm
Szerokość użytkowa szuflad w G 20
Głębokość użytkowa szuflad w G 16
Nośność szuflad 40 kg
Wysuw szuflady 100 %
Półka 2
Liczba półek stałych 2 szt.
Możliwość zamknięcia tak
Z centralnym zamkiem tak
Całkowita liczba zamków 1 szt.
Typ zamka Zamek patentowy
Grubość płyty 25 mm
Materiał płyty Bambus
Kształt płytki prostokątny
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Zakres zastosowania Stoły warsztatowe
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość łącznie 1 000 mm
Głębokość całkowita 525 mm
Moduł ścianki perforowanej tak
Masa 64 kg
Korpus tak
Z imadłem nie
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914580 5
EAN / GTIN 4045197892300
Numer producenta 914580 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna obudowa z blachy stalowej, z 2 zintegrowanymi półkami. Ściana boczna perforowana do zamocowania wyposażenia, □ 9×9 mm co 37 mm. Wnętrze szuflad jest gładkie, ale nadaje się do podziału. Odblokowanie szuflad za pomocą centralnego uchwytu w uchwycie listwowym. Szuflada zamykana centralnie zamkiem patentowym. Łożyskowane koła (2 kółka skrętne z hamulcem blokującym, 2 kółka stałe). Blat roboczy bambusowy o grubości 25 mm przystosowany do montażu imadła.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 75; 75; 125; 125; 200 mm

W dostawie:

Wraz z przegródkami:
na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,
na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016.

Wskazówka:

Do szuflad o wysokości 200 mm pasują teraz również listwy działowe nr 951510 rozm. 200, a także listwy brzegowe nr 951560 rozm. 200 i wtykane ścianki działowe nr 951741 – 951821 każda w rozm. 200.
Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95.
Pasujące przegródki i pojemniki:
Listwy brzegowe ze szczelinami nr 951560 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200
listwy działowe nr 951510 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200;
ścianki działowe wtykane nr 951721 – 951821 rozm. 75; nr 951731 – 951821 rozm. 125 i nr 951741 – 951821 rozm. 200.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do prac mobilnych na miejscu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Szufladopółki do mocowania L-BOXX (nr art.
  • 914574, 914575).
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Imadła (opcjonalne) montować włącznie na blatach bambusowych.
  • Przestrzegać instrukcji montażu imadła.
  • Zamontować maksymalnie jedną szufladę wewnętrzną w części szafkowej ToolTruck (nr art.
  • 914560, 914564, 914568).

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku warsztatowym lub przejezdnym stole warsztatowym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie narażać wózków warsztatowych ani przejezdnych stołów warsztatowych na wstrząsy.