• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Listelli fessurati a intaglio, set da 2 pezzi profondità 16G, Per altezza frontalino cassetti: 75mm

Codice art.: 951560 75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
626 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Parte descritta Articolo intero
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Imballaggio singoli
Materiale Plastica
Colore grigio
Numero 2 pz.
Altezza 50 mm
Per Cassetti
Altezza frontalino 75 mm
Unità specifica del produttore G
Profondità in G 16
Profondità utile 400 mm
Con portacartellini no
Contenuto set
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951560 75
EAN / GTIN 4062406193294
Codice del produttore 951560 75
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Listelli laterali fessurati in plastica per la suddivisione dei cassetti. I listelli laterali vanno applicati al bordo del cassetto. Un set è sufficiente per un solo cassetto.

Per:

Profondità utile cassetti 16G.