Separatore liscio ad incastro, larghezza 4G, Per altezza frontalino cassetti: 75mm

Codice art.: 951741 75
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    1,14 € / 1 articolo
  • da 5 articoli
    0,95 € / 1 articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18.212 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Parte descritta Articolo intero
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Materiale Plastica
Colore grigio
Larghezza 100 mm
Altezza 50 mm
Unità specifica del produttore G
Larghezza in G 4
Per Cassetti
Altezza frontalino 75 mm
Con portacartellini no
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Parete divisoria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951741 75
EAN / GTIN 4062406136918
Codice del produttore 951741 75
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Separatore liscio in plastica da inserire nei listelli fessurati, per l'ulteriore suddivisione dei cassetti.

Per:

Tutti i divisori fessurati in plastica. Assicurarsi che l’altezza frontalini dei cassetti sia quella giusta!

Nota:

Larghezza utile dei separatori lisci a incastro = larghezza – 12 mm. Esempio n. art. 951751, larghezza 5G: Larghezza utile = 125 mm – 12 mm = 113 mm.