Banc de lucru cu roţi cu 5 sertare, extensibil pe o parte, 20×16G, Număr de sertare: 5

Cod articol.: 914580 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Partea descrisă Blat de lucru; Corp / Carcasă
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
Material Bambus; Tablă de oţel
Culoarea gri; portocaliu; negru; argintiu
Înălţimea totală 900 mm
Dimensiunea găurii 9 mm
Distanța de la centrul găurii la centrul găurii 37 mm
Numărul de corpuri 1 buc.
Poziția corpului pe dreapta
Sertar 5
Număr de sertare 5 buc.
Lățime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 400 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 16
Sertar capacitate portantă 40 kg
Sertar deblocare singulară nu
Deschiderea sertarului 100 %
Cu posibilitate de închidere da
Cu posibilitate de închidere centrală da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Grosime placă 25 mm
Materialul plăcii Bambus
Cu margine împotriva alunecării da
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Tip produs banc de lucru
Reglare pe înălţime nu
Lăţimea totală 1.000 mm
Adâncimea totală 525 mm
Grilă de perete perforată da
Greutate 64 kg
Corp da
Cu menghină nu
Mobilitate +++
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 914580 5
EAN / GTIN 4045197892300
Număr producător 914580 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasa stabilă din tablă de oţel a bancului de lucru cu roţi prezintă 2 sertare de depozitare integrate. Panoul lateral este perforat pentru a se putea ataşa accesoriile, □ 9 × 9 mm în raster la distanţă de 37 mm. Suprafaţă interioară a sertarului este netedă, dar totuşi recomandată pentru împărţirea sertarelor. Deblocarea sertarului se realizează cu un mâner de deblocare central integrat în mâner. Sertarul se închide centralizat prin încuietoare cilindrică cu ştift. Cu roţi cu rulmenţi cu bile (2 roţi de ghidaj cu frână, 2 roţi fixe). Blat de lucru din bambuscu o grosime de 25 mm, adecvat pentru montarea menghinei pe el.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Livrare:

Cu pereţi despărţitori:
pentru fiecare sertar de 75 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 75,
pentru fiecare sertar de 125 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 125.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016.

Notă:

Pentru sertare cu înălţimea de 200 mm sunt compatibile acum şi barele perforate de separaţie Cod 951510 Ref. 200 precum şi barele de margine Cod 951560 Ref. 200 şi pereţii despărţitori demontabili Cod 951741 – 951821 fiecare în Ref. 200.
Alte accesorii şi elemente de compartimentare găsiţi în Grupa 95.
Elemente recomandate de compartimentare:
Bare de margine perforate Cod 951560 Ref. 75; Ref. 125 şi Ref. 200;
Bare perforate de separare Cod 951510 Ref. 75; Ref. 125 şi Ref. 200;
Pereţi despărţitori demontabili Cod 951721 – 951821 Ref. 75; Cod 951731 – 951821 Ref. 125 şi Cod 951741 – 951821 Ref. 200.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări mobile la faţa locului.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Banc de lucru cu role pentru L-BOXX (cod art.
  • 914574, 914575).
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Montați menghinele (opțional) numai pe un blat de lucru din bambus.
  • Respectați instrucțiunile de montaj pentru menghină.
  • Montați cel mult un sertar interior în compartimentul dulapului ToolTruck (cod art.
  • 914560, 914564, 914568).

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe dulapul mobil de scule sau pe bancul mobil de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu loviți dulapul mobil de scule sau bancul mobil de lucru.