{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5017 | |
| Parte descritta | Articolo intero | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu brillante | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | blu | |
| Larghezza complessiva | 605 mm | |
| Profondità complessiva | 375 mm | |
| Altezza complessiva | 930 mm | |
| Con cassetti | sì | |
| Numero dei cassetti | 6 pz. | |
| Altezze frontali | 120 mm; 210 mm; 75 mm | |
| Larghezza utile cassetti | 480 mm | |
| Profondità utile cassetti | 325 mm | |
| Portata dei cassetti | 20 kg | |
| Con maniglia | si | |
| Con ripiano | sì | |
| Tipo di rotella | fixed wheel; Swivel castor | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 2 pz. | |
| Numero di rotoli, ruota fissa | 2 pz. | |
| Numero di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 100 mm; 140 mm | |
| Materiale ruota/rullo | Gomma piena | |
| Campo di impiego | Carrello portautensili per officina | |
| Tipo di prodotto | Carrello portautensili per officina | |
| Portata max. | 200 kg | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 9018140 | |
| EAN / GTIN | 4010886850084 | |
| Codice del produttore | 9018140 | |
| Numero-L | L60160 4875 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |