Szerszámos kocsi 6 fiókkal

Cikkszám: 9018140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9018140
EAN / GTIN 4010886850084
Gyártó száma 9018140
L-szám L60160 4875

Leírás

Leírás:

Test:
Méretek: H 930 x Sz 605 x D 375 mm
Polc ABS műanyagból, 3 kis alkatrészrekesszel
Kormozgatható és könnyen irányítható a hajtókarnak/kormányfogantyúnak köszönhetően
Biztonság a személyek sarkának védelmének köszönhetően
A acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
Szekrények:
Központi zárás hengerzárral
4 széles fiók (B 480 x T 325 x H 75 mm)
1 széles fiók (B 480 x T 325 x H 120 mm)
1 széles fiók (B 480 x T 325 x H 210 mm)
Minden fiók mindkét oldalon kihúzható
Egyenként hosszanti és keresztirányú elválasztókkal felszerelve (egyenként is kapható)
Tartóképesség fiókonként 20 kg
Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonatú, GEDORE kék
GEDORE kocsi:
Teljes teherbírás 200 kg
2 GEDORE nagy teherbírású görgős csapágyazású kerék (fix görgők Ø 140 mm)
2 GEDORE könnyű görgős csapágyazású kerék (lengőkerekek Ø 100 mm), az egyik teljes fékkel
GEDORE trapéz alakú tengelykialakítás biztosítja a sima futást maximális terhelés mellett is: Sima futás, manőverezhetőség és iránystabilitás
Kiegészítők:
6 hosszirányú (LT) és 2 keresztirányú (QT) osztószerkezet horganyzott acéllemezből
Opciók:
Optimálisan felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (No. 1500 ES/1500 CT)
Speciális színek és változatok kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 930 mm x 605 mm x 375 mm
  • Kerekek száma: 4
  • A hosszirányú osztók száma: 6
  • Keresztirányú osztók száma: 2
  • Fiókok száma: 6
  • Munkamagasság: 930
  • Fix görgők átmérője [2x]: 140
  • Szín: GEDORE kék, RAL 5017
  • Teljes szélesség [mm]: 605 mm
  • Teljes magasság [mm]: 930 mm
  • Teljes hossz [mm]: 375 mm
  • Görgő átmérője fékkel (2x): 100
  • Anyag: Acéllemez
  • Felület: porszórtan bevonva
  • RAL szín: Kék
  • Fiók típusa:
    • 4x 1. típus, h. = 75 mm
    • 1x 2. típus, h. = 120 mm
    • 1x 3. típus, h. = 210 mm
  • Statikus terhelhetőség [kg]: 200 kg
  • Teherbírás fiókonként [kg]: 20 kg
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • zárható: igen
  • Egyedi kihúzásgátló: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok