Gereedschapwagen met 6 laden

Artikelnummer: 9018140
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9018140
EAN/GTIN 4010886850084
Nummer fabrikant 9018140
L-nummer L60160 4875

Omschrijving

Omschrijving:

aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen
wendbaar en gemakkelijk te sturen door de rij-stuurhandgreep
Veiligheid door hielbescherming
4 brede laden (B 480 x D 325 x H 75 mm)
laden aan beide zijden uittrekbaar
Draagvermogen per lade 20 kg
totaal draagvermogen 200 kg

Kenmerk:

  • Afmeting (L x B x H): 930 mm x 605 mm x 375 mm
  • Aantal wielen: 4
  • Aantal lengteverdelers: 6
  • Aantal dwarsverdelers: 2
  • Aantal laden: 6
  • Werkhoogte: 930
  • Diameter vaste wielen [2x]: 140
  • Kleur: GEDORE blauw, RAL 5017
  • Totale breedte [mm]: 605 mm
  • Totale hoogte [mm]: 930 mm
  • Totale lengte [mm]: 375 mm
  • Zwenkwieldiameter met rem (2x): 100
  • Materiaal: Plaatstaal
  • Oppervlak: gepoedercoat
  • RAL-kleur: Blauw
  • Type lade:
    • 4x type 1, h. = 75 mm
    • 1x type 2, h. = 120 mm
    • 1x type 3, h. = 210 mm
  • Statisch draagvermogen [kg]: 200 kg
  • Draagvermogen per lade [kg]: 20 kg
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • afsluitbaar: ja
  • Individuele uittrekstop: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires