Cărucior de scule cu 6 sertare

Cod articol.: 9018140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
RAL nuanță RAL 5017
Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, albastru Albastru briliant
Material Tablă de oţel
Culoarea albastru
Lăţimea totală 605 mm
Adâncimea totală 375 mm
Înălţimea totală 930 mm
Cu sertare ja
Număr de sertare 6 buc.
Înălțimi frontale 120 mm; 210 mm; 75 mm
Lățime utilă sertare 480 mm
Adâncime utilă sertare 325 mm
Sertar capacitate portantă 20 kg
Cu mâner de împingere da
Cu raft ja
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 100 mm; 140 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Capacitate portantă max. 200 kg
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 9018140
EAN / GTIN 4010886850084
Număr producător 9018140
L-Număr L60160 4875
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Corp:
Dimensiuni: H 930 x L 605 x P 375 mm
Shelf din plastic ABS cu 3 compartimente pentru piese mici
Manovrabil și ușor de manevrat datorită mânerului de acționare/manevrare
Siguranță datorită protecției pentru tocuri pentru persoane
Foaie de oțel, rezistentă la coroziune și rezistentă la zgârieturi, acoperită cu pulbere, albastru GEDORE
Tragatoare:
Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
4 sertare late (L 480 x P 325 x H 75 mm)
1 sertar lat (L 480 x P 325 x H 120 mm)
1 sertar lat (L 480 x P 325 x H 210 mm)
Toate sertarele pot fi scoase pe ambele părți
Ajuns individual cu separatoare longitudinale și transversale (disponibile și individual)
Capacitate de suport pe sertar 20 kg
Foaie de oțel, acoperit cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE
Cărucior GEDORE:
Capacitate totală de încărcare de 200 kg
2 roți GEDORE pentru sarcini grele cu rulmenți cu role (roți fixe Ø 140 mm)
2 roți GEDORE pentru sarcini ușoare cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 100 mm), una cu frână totală
Designul axei trapezoidale GEDORE asigură o funcționare lină chiar și sub sarcină maximă: Rulare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională
Accesorii:
6 separatoare longitudinale (LT) și 2 transversale (QT) din tablă de oțel galvanizat
Opțiuni:
Echipat opțional cu module de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT)
Culoare și versiuni speciale la cerere
Livrare fără scule și accesorii

Caracteristică:

  • Dimensiune (L x l x h): 930 mm x 605 mm x 375 mm
  • Număr de roți: 4
  • Numărul de divizoare longitudinale: 6
  • Număr de divizoare transversale: 2
  • Număr de sertare: 6
  • Înălțimea de lucru: 930
  • Diametrul roților fixe [2x): 140
  • Culoare: GEDORE albastru, RAL 5017
  • Lățimea totală [mm]: 605 mm
  • Înălțime totală [mm]: 930 mm
  • Lungime totală [mm]: 375 mm
  • Diametrul roților cu frâne (2x): 100
  • Material: Tablă de oțel
  • Suprafață: acoperit cu pulbere
  • Culoare RAL: Albastru
  • Tip sertar:
    • 4x tip 1, h. = 75 mm
    • 1x tip 2, h. = 120 mm
    • 1x tip 3, h. = 210 mm
  • Capacitate de încărcare statică [kg]: 200 kg
  • Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 20 kg
  • 1000 V izolat: nu
  • cu încuietoare: da
  • Oprire individuală de extragere: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu