• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Carro de herramientas con 6 cajones

Número de artículo: 9018140

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Color RAL RAL 5017
Pieza descrita Artículo completo
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, azul Azul brillante
Material Chapa de acero
Color azul
Anchura total 605 mm
Profundidad total 375 mm
Altura total 930 mm
Con cajones
Cantidad de cajones 6 ud.
Alturas frontales 120 mm; 210 mm; 75 mm
Cajón, anchura útil 480 mm
Cajón, profundidad útil 325 mm
Cajones, capacidad de carga 20 kg
Con tirador deslizante
Con estante
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 100 mm; 140 mm
Material rueda Caucho macizo
Intervalo de empleo Carros de taller
Tipo de producto Carros de taller
Capacidad de carga máx. 200 kg
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 9018140
EAN / GTIN 4010886850084
Número del fabricante 9018140
Número L L60160 4875
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
De fácil manejo y ágil gracias a su manillar ergonómico
Seguridad a través de la protección del talón
4 cajones anchos (AN 480 x P 325 x AL 75 mm)
Todos los cajones son extensibles a ambos lados
Capacidad de carga por cajón 20 kg
Capacidad de carga total de 200 kg

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 930 mm x 605 mm x 375 mm
  • Número de ruedas: 4
  • Número de divisores longitudinales: 6
  • Número de divisores transversales: 2
  • Número de cajones: 6
  • Altura de trabajo: 930
  • Diámetro ruedas fijas [2x): 140
  • Color: GEDORE azul, RAL 5017
  • Anchura total [mm]: 605 mm
  • Altura total [mm]: 930 mm
  • Longitud total [mm]: 375 mm
  • Diámetro de las ruedas con freno (2x): 100
  • Material: Chapa de acero
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Color RAL: Azul
  • Tipo de cajón:
    • 4x tipo 1, h. = 75 mm
    • 1x tipo 2, h. = 120 mm
    • 1x tipo 3, h. = 210 mm
  • Capacidad de carga estática [kg]: 200 kg
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 20 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: sí
  • Tope de extracción individual: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados