Opis:
Ohišje:
Mere: V 930 x Š 605 x G 375 mm
Polica iz plastike ABS s 3 predali za majhne dele
Manevriranje in enostavno krmiljenje zaradi pogonskega/krmilnega ročaja
Varnost zaradi zaščite pete za osebe
Jeklena pločevina, odporna proti koroziji in praskam, prašno lakirana, GEDORE modra
Predali:
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
4 široki predali (Š 480 x D 325 x V 75 mm)
1 širok predal (Š 480 x D 325 x V 120 mm)
1 širok predal (Š 480 x D 325 x V 210 mm)
Vse predale je mogoče izvleči na obeh straneh
Posamezno opremljeni z vzdolžnimi in prečnimi predali (na voljo tudi posamezno)
Nesna nosilnost na predal 20 kg
Jeklo, prašno lakiran, odporen proti koroziji in praskam, GEDORE blue
Voziček GEDORE:
Celotna nosilnost 200 kg
2 težka kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 140 mm)
2 lahka kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 100 mm), eno s skupno zavoro
GEDORE trapezoidna zasnova osi zagotavlja gladko delovanje tudi pri največji obremenitvi: Nemoteno delovanje, okretnost in smerna stabilnost
Pribor:
6 vzdolžnih (LT) in 2 prečni (QT) pregradi iz pocinkane jeklene pločevine
Opcije:
Optimalno opremljeni z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES/1500 CT)
Specialne barve in izvedbe na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatne opreme
Lastnosti:
- Dimenzija (D x Š x V): 930 mm x 605 mm x 375 mm
- Število kolesc: 4
- Število vzdolžnih delilnikov: 6
- Število prečnih delilnikov: 2
- Število predalov: 6
- Delovna višina: 930
- Premer fiksnih kolesc [2x): 140
- Barva: GEDORE modra, RAL 5017
- Skupna širina [mm]: 605 mm
- Skupna višina [mm]: 930 mm
- Skupna dolžina [mm]: 375 mm
- Premer kolesc z zavorami (2x): 100
- Material: Jeklena pločevina
- Površina: prašno lakirana
- Barva RAL: Modra
- Vrsta predala:
- 4x tip 1, v. = 75 mm
- 1x tip 2, v. = 120 mm
- 1x tip 3, v. = 210 mm
- Statična nosilnost [kg]: 200 kg
- Nosilnost na predal [kg]: 20 kg
- 1000 V izoliran: brez
- zaklepanje: da
- Posamezni omejevalnik izvleka: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez